Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602020-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602020-TVP
Rubix:160000000379078
Produttore:0167265960000
EAN:4012801016483
0167265960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602020-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167265960000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602020-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a41500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca20300 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
89,28 IVA esclusa
/ Unità
108,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.