Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5908-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5908
INA:NKIB5908-XL
Rubix:170000000705710
Produttore:0507828940000
EAN:4012802736175


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0507828940000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5908-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 19400 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 9200 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore