Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602050-TVP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602050-TVP
Rubix:160000000380848
Produttore:0191192750000
EAN:4012801574143
0191192750000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602050-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191192750000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602050-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso575 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a122000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca41000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.