Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIA 5906, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIA 5906
Rubix:999190200021763
Produttore:14334
EAN:7316577116130
CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5906


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x47x47 mm
Peso140 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
52,35 IVA esclusa
/ Unità
63,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.