Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA DKLFA40140-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:DKLFA40140-2RS
Rubix:170000000524684
Produttore:0068571670000
EAN:4012802440430
0068571670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA40140-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0068571670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA40140-2RS


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo DKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3480 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriedklfa..-2rs
Carico statico di base, assiale - C0a149000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca72000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1533,82 IVA esclusa
/ Unità
1871,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.