Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603020-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7603020-TVP
Rubix:160000000379207
Produttore:0191193480000
EAN:4012801166737
0191193480000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603020-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191193480000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603020-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso168 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7603..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a53000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca25500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 103,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.