Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234408-M-SP, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234408-M-SP
Rubix:160000000375695
Produttore:0190387630000
EAN:4012801193498
0190387630000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234408-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190387630000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234408-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x68x68 mm
Peso460 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a58000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca22800 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 500,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.