Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234416-M-SP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234416-M-SP
Rubix:160000000375703
Produttore:0190388600000
EAN:4012801016902
0190388600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234416-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388600000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234416-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x125x125 mm
Peso2155 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a173000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca57000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 680,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 829,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.