Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234417-M-SP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234417-M-SP
Rubix:160000000375704
Produttore:0190388870000
EAN:4012801193542
0190388870000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234417-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388870000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234417-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x130x130 mm
Peso2239 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a179000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca57000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 730,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.