Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA DKLFA40115-2RS, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:DKLFA40115-2RS
Rubix:170000000704063
Produttore:0025080010000
EAN:4047643181921
0025080010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * DKLFA40115-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0025080010000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * DKLFA40115-2RS


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo DKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1483 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriedklfa..-2rs
Carico statico di base, assiale - C0a101000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca43000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1023,09 IVA esclusa
/ Unità
1248,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.