Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLDF260-B, Diametro esterno: 385 mm | Diametro interno: 260 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLDF260-B
Rubix:170000000706114
Produttore:0678993660000
EAN:4047643211130
0678993660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLDF260-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678993660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLDF260-B


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLDF, azione bilaterale, avvitabile, ralla di copertura ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18400 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno385 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriezkldf
Carico statico di base, assiale - C0a920000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca162000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
6394,76 IVA esclusa
/ Unità
7801,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.