Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234716-M-SP, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 83 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234716-M-SP
Rubix:160000000380676
Produttore:0190391660000
EAN:4012801488112
0190391660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234716-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno83 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190391660000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234716-M-SP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2347, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2004 g
Diametro interno83 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2347
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
1057,57 IVA esclusa
/ Unità
1290,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.