Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234428-M-SP, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 84 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234428-M-SP
Rubix:160000000375711
Produttore:0190389840000
EAN:4012801193580
0190389840000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234428-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389840000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234428-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x210x210 mm
Peso8791 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza84 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a470000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca132000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 1658,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2023,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.