Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602012-TVP, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602012-TVP
Rubix:160000000381445
Produttore:0191191780000
EAN:4026677497536
0191191780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602012-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191191780000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602012-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a20700 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca12200 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
78,15 IVA esclusa
/ Unità
95,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.