Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602030-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602030-TVP
Rubix:160000000379203
Produttore:0383772680000
EAN:4012801166690
0383772680000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602030-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383772680000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602030-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a66000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca27500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821010
110,79 IVA esclusa
/ Unità
135,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.