Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602040-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602040-TVP
Rubix:160000000379205
Produttore:0191192590000
EAN:4012801166713
0191192590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602040-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191192590000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602040-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso445 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a106000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca39000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 136,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.