Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG BSB045100-T, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:BSB045100-T
Rubix:160000000381320
Produttore:0384955540000
EAN:4026677024527


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0384955540000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB045100-T
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB, azione unilaterale, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo BSB..-SU, azione unilaterale, non avvitabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 806 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bsb..-t |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 172000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 62000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione