Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5901-XL, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIB5901-XL
Rubix:170000000525105
Produttore:0507828270000
EAN:4012802736106
0507828270000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5901-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507828270000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5901-XL


Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib59..-xl
Carico statico di base, assiale - C0a3450 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca2700 N
Guarnizioneaprire
30,79 IVA esclusa
/ Unità
37,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.