Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5905-XL, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIA5905-XL
Rubix:170000000705522
Produttore:0504211660000
EAN:4012802731545
0504211660000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5905-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504211660000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5905-XL


Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Applicazioni

The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia..-xl
Carico statico di base, assiale - C0a9300 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca5400 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84828000
€ 38,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.