Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIA 5904, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NKIA 5904
Rubix:999190200021761
Produttore:14332
EAN:7316577116116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5904
Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.
Punti di forza
- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 103 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkia |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione