Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5914-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 45 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5914
INA:NKIB5914-XL
Rubix:170000000705719
Produttore:0507829590000
EAN:4012802736236


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0507829590000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5914-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 44500 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 16800 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore