Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234413-M-SP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234413-M-SP
Rubix:160000000375700
Produttore:0190388280000
EAN:4012801016797
0190388280000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234413-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388280000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234413-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x100x100 mm
Peso1078 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza44 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a115000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca39500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 638,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 779,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.