Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603045-TVP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7603045-TVP
Rubix:160000000380852
Produttore:0384533710000
EAN:4012801574310
0384533710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603045-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384533710000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603045-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso977 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7603..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a172000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca62000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
240,24 IVA esclusa
/ Unità
293,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.