Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5906, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5906
Rubix:999190200021768
Produttore:14353
EAN:7316577015549
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5906


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso143 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
65,52 IVA esclusa
/ Unità
79,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.