Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234420-M-SP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234420-M-SP
Rubix:160000000375707
Produttore:0190389170000
EAN:4012801016919
0190389170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234420-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389170000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234420-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x150x150 mm
Peso3165 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a229000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca68000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 834,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1017,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.