Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602045-TVP, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602045-TVP
Rubix:160000000379206
Produttore:0191192670000
EAN:4012801166720
0191192670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602045-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191192670000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602045-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a111000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca39500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 152,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.