Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234432-M-SP, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 96 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234432-M-SP
Rubix:160000000375713
Produttore:0190390000000
EAN:4012801487894
0190390000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234432-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190390000000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234432-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x240x240 mm
Peso12900 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza96 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a630000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca174000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 3448,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4207,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.