Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA DKLFA2080-2RS, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:DKLFA2080-2RS
Rubix:170000000704061
Produttore:0025079430000
EAN:4012802440355
0025079430000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA2080-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0025079430000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA2080-2RS


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo DKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso683 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriedklfa..-2rs
Carico statico di base, assiale - C0a47000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca26000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
622,40 IVA esclusa
/ Unità
759,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.