Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234422-M-SP, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234422-M-SP
Rubix:160000000375708
Produttore:0190389410000
EAN:4012801193566
0190389410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234422-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389410000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234422-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x170x170 mm
Peso5214 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a325000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca98000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 1112,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1357,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.