Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602020-2RS-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602020-2RS-TVP
Rubix:160000000381984
Produttore:0386553730000
EAN:4026677849489
0386553730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602020-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386553730000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602020-2RS-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a41500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca19300 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Codice doganale84821090
€ 129,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.