Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA 5914-XL, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:NKIA 5914-XL
Rubix:999181200028753
EAN:4012802731637

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0504212550000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5914-XL
Cuscinetti a rullini/cuscinetti a sfere a contatto obliquo NKIA, componente assiale unidirezionale, secondo DIN 5 429-2.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | nkia..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 44500 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 16800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore