Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIA 5905, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIA 5905
Rubix:999190200021762
Produttore:14333
EAN:7316577710055
CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5905

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5905


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x42x42 mm
Peso119 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
46,49 IVA esclusa
/ Unità
56,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.