Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602025-2RS-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7602025-2RS-TVP
Rubix:160000000381985
Produttore:0386553810000
EAN:4026677849496


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0386553810000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602025-2RS-TVP
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 7602..-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 50000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 23200 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione