Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234418-M-SP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234418-M-SP
Rubix:160000000375705
Produttore:0190388950000
EAN:4012801193559
0190388950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234418-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388950000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234418-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x140x140 mm
Peso2914 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a213000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca66000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 751,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 916,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.