Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG BSB020047-T, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:BSB020047-T
Rubix:160000000381269
Produttore:0191601940000
EAN:4012801991285
0191601940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB020047-T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191601940000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB020047-T


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB, azione unilaterale, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriebsb
Gabbiaplastica
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
102,27 IVA esclusa
/ Unità
124,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.