Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLR1244-2RS, Diametro esterno: 35.45 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 20 mm
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZKLR1244-2RS
Rubix:170000000705307
Produttore:0105349890000
EAN:4012802832310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,45 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0105349890000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA ZKLR1244-2RS
Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLR..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 35,45 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | zklr..-2rs |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 17900 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 13200 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione