Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234412-M-SP, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234412-M-SP
Rubix:160000000375699
Produttore:0190388100000
EAN:4012801016780
0190388100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234412-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190388100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234412-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1010 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza44 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a102000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca37000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 626,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 764,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.