Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5903, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5903
Rubix:999180900000114
Produttore:14350
EAN:7316570809282
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5903

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5903


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x30x30 mm
Peso55,8 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
43,41 IVA esclusa
/ Unità
52,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.