Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5914, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5914
Rubix:999190200021279
Produttore:14363
EAN:7316570688672
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5914

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5914


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x100x100 mm
Peso985 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
340,49 IVA esclusa
/ Unità
415,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.