Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603030-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7603030-TVP
Rubix:160000000380851
Produttore:0191193720000
EAN:4012801574297
0191193720000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603030-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191193720000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603030-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7603..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a89000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca36500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 143,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.