Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5912-XL, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 38 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5912
INA:NKIB5912-XL
Rubix:170000000705717
Produttore:0507829320000
EAN:4012802736212


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0507829320000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5912-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 32000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 12400 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore