Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234410-M-SP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234410-M-SP
Rubix:160000000375697
Produttore:0190387800000
EAN:4012801193504
0190387800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234410-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190387800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234410-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x80x80 mm
Peso630 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a79000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca27500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 538,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 657,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.