Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLDF150-B, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:ZKLDF150-A
INA:ZKLDF150-B
Rubix:170000000498559
Produttore:0678821530000
EAN:4054366835680


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0678821530000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO ZKLDF150-B
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLDF, azione bilaterale, avvitabile, ralla di copertura ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5374 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | zkldf |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 380000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 81000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3150,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 3843,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione