Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5902, Diametro esterno: 28 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5902
Rubix:999180400000099
Produttore:14349
EAN:7316577015532
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5902


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x28x28 mm
Peso52 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
40,24 IVA esclusa
/ Unità
49,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.