Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA DKLFA30110-2RS, Diametro esterno: 75 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 56 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:DKLFA30110-2RS
Rubix:170000000705086
Produttore:0091277630000
EAN:4047643189927
0091277630000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA30110-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0091277630000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO DKLFA30110-2RS


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo DKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2087 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriedklfa..-2rs
Carico statico di base, assiale - C0a108000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca59000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
1012,42 IVA esclusa
/ Unità
1235,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.