Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5913, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5913
Rubix:999190200021278
Produttore:14362
EAN:7316571009858
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5913

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5913


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x90x90 mm
Peso640 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a19200 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca9960 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
297,78 IVA esclusa
/ Unità
363,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.