Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5908-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIA5908
INA:NKIA5908-XL
Rubix:170000000705528
Produttore:0504211900000
EAN:4012802731576




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0504211900000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5908-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2
Punti di forza
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Applicazioni
The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 315 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 19400 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 9200 N |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore