Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603035-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7603035-TVP
Rubix:160000000379079
Produttore:0191193800000
EAN:4012801016773
0191193800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603035-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191193800000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603035-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso479 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7603..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a100000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca38000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 153,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.