Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5901, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5901
Rubix:999190200021765
Produttore:14348
EAN:7316577739933
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5901

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5901


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,5x24x24 mm
Peso34,2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
37,65 IVA esclusa
/ Unità
45,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.