Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIB 5910, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIB 5910
Rubix:999190200021771
Produttore:14358
EAN:7316577731968
CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5910

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIB 5910


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in ambo le direzioni. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accoglie sia carichi radiali che assiali
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x72x72 mm
Peso395 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkib
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
127,30 IVA esclusa
/ Unità
155,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.